{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril | 300 mm | |
Altura | 62 mm | |
Tolerância de altura | 0 / -1 mm | |
⌀ do círculo de furos | 285 mm | |
⌀ da rosca | 4×M8 | |
Altura do campo magnético | 10 mm | |
Peso | 31 kg | |
Força de aderência nominal | 150 N/cm2 | |
Capacidade de desgaste da placa de polos | 6 mm | |
⌀ de centragem | 250 mm | |
Profundidade de centragem | 4 mm | |
Divisão de polos paralela | 12+3 mm | |
possível furo de centragem J | 25×20 mm | |
Tipo de produto | Cono de sujeción magnético |
Número do artigo | 380777 300 | |
EAN/GTIN | 2050001944429 | |
Número do fabricante | 244.11-300 |