Mandril magnético permanente, com passo de polos paralelos 160

N.º do artigo: 380777 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril 160 mm
Altura 57 mm
Tolerância de altura 0 / -1 mm
⌀ do círculo de furos 142 mm
⌀ da rosca 4×M8
Altura do campo magnético 10 mm
Peso 8 kg
Força de aderência nominal 100 N/cm2
Capacidade de desgaste da placa de polos 6 mm
⌀ de centragem 125 mm
Profundidade de centragem 4 mm
Divisão de polos paralela 8+3 mm
possível furo de centragem J 15 × 6 mm
Tipo de produto Cono de sujeción magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380777 160
EAN/GTIN 2050001943699
Número do fabricante 244.11-160

Descrição

Ejecución:

Poderoso sistema magnético com ímanes de neodímio e baixa altura do campo magnético. Força magnética infinitamente ajustável.

Aplicación:

Para trabalhos de retificação e torneamento.
Para fixar peças pequenas e finas a grandes.

Nota:

Pode ser incorporado um furo de centragem ″J″.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta