{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6848HJ | |
Distância entre furos e | 32 mm | |
Distância entre furos f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ do furo d | 8,5 mm | |
Curso de regulação do gancho de fixação c | 59 mm - 123 mm | |
Altura de fixação h | 26 mm | |
Força de retenção P (tração) | 7.000 N | |
Altura total H | 94,5 mm | |
Comprimento total L | 209 mm - 273 mm | |
Tipo de produto | Tensor de cierre |
Número do artigo | 376800 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008628 | |
Número do fabricante | 557407 |