{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6848HJ | |
Distância entre furos e | 13 mm | |
Distância entre furos f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ do furo d | 5,2 mm | |
Curso de regulação do gancho de fixação c | 38 mm - 72 mm | |
Altura de fixação h | 12 mm | |
Força de retenção P (tração) | 1.600 N | |
Altura total H | 47 mm | |
Comprimento total L | 125 mm - 159 mm | |
Tipo de produto | Grampos de fixação |
Número do artigo | 376800 2 | |
EAN/GTIN | 4020772017095 | |
Número do fabricante | 557405 |