{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6833J | |
Distância entre furos e | 24 mm | |
Distância entre furos f | 28,5 mm | |
⌀ do furo d | 6,8 mm | |
Altura de fixação H | 40 mm | |
Força de retenção P1 | 1.800 N | |
Força de retenção P2 | 2.500 N | |
altura total | 86,5 mm | |
comprimento total | 206 mm | |
Parafuso de compressão | M8×45 mm | |
Tipo de produto | Grampo horizontal |
Número do artigo | 376640 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008284 | |
Número do fabricante | 557352 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grampo horizontal com pé angular 3
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
35,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
21,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ do furo d | 6,8 mm | 6,6 mm |
altura total | 86,5 mm | 68,5 mm |
comprimento total | 206 mm | 190 mm |
Força de retenção P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Distância entre furos e | 24 mm | 26 mm |
Tipo | 6833J | 376625 3 |