{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6832J | |
Distância entre furos e | 11,5-15,5 mm | |
⌀ do furo d | 4,6 mm | |
Altura de fixação H | 20 mm | |
Força de retenção P1 | 250 N | |
Força de retenção P2 | 400 N | |
altura total | 33 mm | |
comprimento total | 79 mm | |
Parafuso de compressão | M4×25 mm | |
Tipo de produto | Grampo horizontal |
Número do artigo | 376630 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008154 | |
Número do fabricante | 557340 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grampo horizontal com base vertical 0
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
17,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
11,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo d | 4,6 mm | 4,3 mm |
comprimento total | 79 mm | 77 mm |
Força de retenção P2 | 400 N | 380 N |
Distância entre furos e | 11,5-15,5 mm | 11,2 mm |
Tipo | 6832J | 376625 0 |
Tipo de produto | Grampo horizontal | Grampo horizontal |
Altura de fixação H | 20 mm | 8 mm |