{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6830NIJ | |
Distância entre furos e | 26 mm | |
Distância entre furos f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ do furo d | 5,6 mm | |
Altura de fixação H | 24 mm | |
Força de retenção P1 | 1.000 N | |
Força de retenção P2 | 1.200 N | |
altura total | 45 mm | |
comprimento total | 162 mm | |
Parafuso de compressão | M6×35 mm | |
Tipo de produto | Tensores horizontales |
Número do artigo | 376620 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008956 | |
Número do fabricante | 557441 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampo horizontal com base horizontal, aço inoxidável 2
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
48,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
403 peças em stock
17,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M6×35 mm | M6×40 mm |
altura total | 45 mm | 54 mm |
Força de retenção P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Força de retenção P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Distância entre furos e | 26 mm | 26 mm |
Tipo | 6830NIJ | 376625 2 |
Altura de fixação H | 24 mm | 24 mm |