{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 68300J | |
Distância entre furos e | 41 mm | |
Distância entre furos f | 29-43 mm | |
⌀ do furo d | 8,5 mm | |
Altura de fixação H | 41 mm | |
Força de retenção P1 | 3.500 N | |
Força de retenção P2 | 8.000 N | |
altura total | 77 mm | |
comprimento total | 329 mm | |
Parafuso de compressão | M10×76 mm | |
Tipo de produto | Tensores horizontales |
Número do artigo | 376615 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008147 | |
Número do fabricante | 557339 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampo horizontal plus, com base horizontal 4
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
53,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
26,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M10×76 mm | M10×90 mm |
⌀ do furo d | 8,5 mm | 8,8 mm |
Força de retenção P1 | 3.500 N | 2.500 N |
Distância entre furos e | 41 mm | 41,2 mm |
Tipo | 68300J | 376625 4 |
Tipo de produto | Tensores horizontales | Tensores horizontales |
Altura de fixação H | 41 mm | 45 mm |