{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6800NIJ | |
Distância entre furos e | 20 mm | |
Distância entre furos f | 23-31 mm | |
⌀ do furo d | 5,5 mm | |
Altura de fixação H | 23 mm | |
Força de retenção P1 | 800 N | |
Força de retenção P2 | 1.200 N | |
altura total | 140 mm | |
comprimento total | 78 mm | |
Parafuso de compressão | M6×35 mm | |
Tipo de produto | Grampos verticais |
Número do artigo | 376505 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008895 | |
Número do fabricante | 557435 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com base horizontal, aço inoxidável, Tipo: 2
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
49,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
14,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M6×35 mm | M6×50 mm |
altura total | 140 mm | 140 mm |
comprimento total | 78 mm | 74,5 mm |
Força de retenção P1 | 800 N | 1.200 N |
Força de retenção P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distância entre furos e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo de produto | Grampos verticais | Grampos verticais |