{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6330B | |
Rosca | M30 | |
Comprimento total | 45 mm | |
Tamanho da chave SW | 46 mm | |
Medida entre vértices e | 51,3 mm | |
⌀ do colar | 58 mm | |
Altura do colar | 8 mm | |
Tipo de produto | Porca |
Número do artigo | 375385 M30 | |
EAN/GTIN | 4020772082475 | |
Número do fabricante | 82479 |