{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6330B | |
Rosca | M8 | |
Comprimento total | 12 mm | |
Tamanho da chave SW | 13 mm | |
Medida entre vértices e | 14,4 mm | |
⌀ do colar | 18 mm | |
Altura do colar | 3,5 mm | |
Tipo de produto | Porca |
Número do artigo | 375385 M8 | |
EAN/GTIN | 4020772082376 | |
Número do fabricante | 82370 |