{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6322 A | |
Medida da ranhura b1 da máquina | 24 mm | |
Medida da ranhura b2 do dispositivo | 20 mm | |
para parafusos DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Comprimento | 32 mm | |
Altura H | 12 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375365 24 | |
EAN/GTIN | 4020772071622 | |
Número do fabricante | 71621 |