Porca de fenda escalonada retificada 16

N.º do artigo: 375365 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida da ranhura b1 da máquina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6322 A
Medida da ranhura b1 da máquina 16 mm
Medida da ranhura b2 do dispositivo 20 mm
para parafusos DIN 84, DIN 912 M6×16
Comprimento 25 mm
Altura H 10 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375365 16
EAN/GTIN 4020772071585
Número do fabricante 71589

Descrição

Ejecución:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Aplicación:

Estas porcas deslizantes são aparafusadas em pares nas ranhuras de alinhamento padronizadas de 20 mm de largura dos dispositivos. Ao mudar as porcas, é possível trabalhar com um dispositivo em várias máquinas com diferentes larguras de ranhuras.

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisión:

Medida b = ajuste h6.

Nota:

Tam. 20 ver n.º 375370.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta