{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508L | |
Medida nominal das ranhuras em T | 10 mm | |
Rosca | M8 | |
Altura da pedra | 12 mm | |
Largura a | 9,7 mm | |
Largura e | 15 mm | |
Altura k | 6 mm | |
Comprimento | 30 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375325 10/M8 | |
EAN/GTIN | 4020772084660 | |
Número do fabricante | 84665 |