{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508L | |
Medida nominal das ranhuras em T | 22 mm | |
Rosca | M20 | |
Altura da pedra | 28 mm | |
Largura a | 21,7 mm | |
Largura e | 35 mm | |
Altura k | 14 mm | |
Comprimento | 70 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375325 22/M20 | |
EAN/GTIN | 4020772084721 | |
Número do fabricante | 84723 |