Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) individual 6625

N.º do artigo: 375305 6625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 6 mm
Rosca G M6
Comprimento L 25 mm
Comprimento da rosca b 15 mm
largura da pedra estreita a 5,7 mm
Largura da pedra e 10 mm
Altura k 4 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375305 6625
EAN/GTIN 4020772084004
Número do fabricante 84004

Descrição

Ejecución:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.
Versão padrão, classe de resistência = 10.9 (para M6 − M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individualmente, sem porca e anilha.

Partes opcionales:

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta