Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) individual, Tipo: 202080

N.º do artigo: 375305 202080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 20 mm
Rosca G M20
Comprimento L 80 mm
Comprimento da rosca b 55 mm
largura da pedra estreita a 19,7 mm
Largura da pedra e 32 mm
Altura k 12 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375305 202080
EAN/GTIN 4020772084103
Número do fabricante 84103

Descrição

Versão:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.
Versão padrão, classe de resistência = 10.9 (para M6 − M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Individualmente, sem porca e anilha.

Acessórios especiais:

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta