{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6497 | |
Altura máxima | 145 mm | |
Altura mínima | 120 mm | |
Largura da fenda | 38 mm | |
Curso de fixação | 15 mm | |
comprimento total | 265 mm | |
Tamanho da chave | 17 mm | |
Altura intermédia h1 | 56 mm | |
para largura da ranhura a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
largura do mordente | 90 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375130 90 | |
EAN/GTIN | 4020772073237 | |
Número do fabricante | 73239 |