{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6497 | |
Altura máxima | 118 mm | |
Altura mínima | 100 mm | |
Largura da fenda | 26 mm | |
Curso de fixação | 11 mm | |
comprimento total | 230 mm | |
Tamanho da chave | 14 mm | |
Altura intermédia h1 | 45 mm | |
para largura da ranhura a | 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm | |
largura do mordente | 75 mm | |
Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
Número do artigo | 375130 75 | |
EAN/GTIN | 4020772073220 | |
Número do fabricante | 73221 |