{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6435S | |
altura de apoio máxima | 460 mm | |
altura de apoio mínima | 290 mm | |
Distância entre os centros da fenda | 150 mm | |
Cabeça SW | 65 mm | |
Capacidade de carga | 60 kN | |
Comprimento do pé | 220 mm | |
Largura do pé | 190 mm | |
Largura da fenda | 26 mm | |
Tipo de produto | Suporte roscado |
Número do artigo | 374400 460 | |
EAN/GTIN | 4020772072643 | |
Número do fabricante | 72645 |