Suporte roscado pesado 300

N.º do artigo: 374400 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

altura de apoio máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6435S
altura de apoio máxima 300 mm
altura de apoio mínima 200 mm
Distância entre os centros da fenda 150 mm
Cabeça SW 65 mm
Capacidade de carga 80 kN
Comprimento do pé 220 mm
Largura do pé 190 mm
Largura da fenda 26 mm
Tipo de produto Suporte roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 374400 300
EAN/GTIN 4020772072636
Número do fabricante 72637

Descrição

Ejecución:

  • Fuso feito de aço temperado; corpo pintado em aço temperado.
  • Fuso com rosca trapezoidal.

Nota:

Com furo de centragem ⌀ 12 mm para encaixes n.º 375000375030.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta