{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6400 | |
altura de apoio máxima | 52 mm | |
altura de apoio mínima | 42 mm | |
⌀ da cabeça | 50 mm | |
⌀ da parte inferior | 50 mm | |
para garra de aperto com largura de fenda | 14 mm - 22 mm | |
Capacidade de carga | 100 kN | |
Tipo de produto | Suporte roscado |
Número do artigo | 373500 52 | |
EAN/GTIN | 4020772072384 | |
Número do fabricante | 72389 |