{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6400 | |
altura de apoio máxima | 300 mm | |
altura de apoio mínima | 190 mm | |
⌀ da cabeça | 80 mm | |
⌀ da parte inferior | 100 mm | |
para garra de aperto com largura de fenda | 20 mm - 40 mm | |
Capacidade de carga | 350 kN | |
Tipo de produto | Suporte roscado |
Número do artigo | 373500 300 | |
EAN/GTIN | 4020772072445 | |
Número do fabricante | 72447 |