{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Altura H2 | 27 mm | |
Comprimento 1 | 40 mm | |
Fmáx. | 13,5 kN | |
binário máximo | 45 Nm | |
Rosca M | M12 | |
Tipo de produto | Gancho de aperto |
Número do artigo | 370071 4 | |
EAN/GTIN | 2050001886736 | |
Número do fabricante | K0015.12140 |