Gancho de aperto com trava M12 1

N.º do artigo: 370071 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1
H1 50 mm - 65 mm
Altura H2 27 mm
Comprimento 1 40 mm
Fmáx. 13,5 kN
binário máximo 45 Nm
Rosca M M12
Tipo de produto Gancho de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370071 1
EAN/GTIN 2050001880437
Número do fabricante K0015.12040

Descrição

Ejecución:

Completamente feito de aço temperado e polido.

Aplicación:

Aparafuse diretamente num furo de grelha, mesmo sem escarear.
Para fixação de peças de trabalho que poupam espaço.
Para fixação de peças de trabalho que poupam espaço.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370078.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta