{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
H1 | 18 mm | |
Altura H2 | 12 mm | |
Comprimento 1 | 40 mm | |
Comprimento do colar L2 | 12 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 90 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370062 M8 | |
EAN/GTIN | 4059245309580 | |
Fabricante | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |