{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M3 | |
⌀ exterior D | 9 mm | |
Comprimento 1 | 13 mm | |
Comprimento do colar L2 | 5 mm | |
capacidade de carga máxima (estática) | 8 kN | |
Tipo de produto | Apoio pendular |
Número do artigo | 370062 M3 | |
EAN/GTIN | 4059245309542 | |
Fabricante | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |