Mandril para furos passantes, D1: 14,2mm

N.º do artigo: 370015 14,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D1 14,2 mm
⌀ exterior D 31,5 mm
Tolerância do ⌀ exterior h9
⌀ mínimo de fixação D2 12,2 mm
⌀ D3 M 6
⌀ D4 M 3/23,1
H 24,9 mm
H1 19 mm
Força de fixação 8,5 kN
binário de aperto máximo 17 Nm
curso de fixação máx. 0,33 mm
Tipo de produto Mandril

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370015 14,2
EAN/GTIN 4046368381005
Número do fabricante 38100

Descrição

Versão:

  • Corpo base feito de aço estrutural, incluindo parafuso de aço.
  • é possível processar 5 páginas.
  • Muito boa repetibilidade.
  • Maquinagem fácil do corpo base para ⌀ de aperto desejado.

Vantagem:

Para fixar peças de trabalho num furo existente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta