{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D1 | 103 mm | |
⌀ exterior D | 132,9 mm | |
Tolerância do ⌀ exterior | h9 | |
⌀ mínimo de fixação D2 | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/118 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Força de fixação | 44,5 kN | |
binário de aperto máximo | 280 Nm | |
curso de fixação máx. | 0,38 mm | |
Tipo de produto | Mandril |
Número do artigo | 370015 103 | |
EAN/GTIN | 4046368384501 | |
Número do fabricante | 38450 |