{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Comprimento L | 31,7 mm | |
Largura B | 24,8 mm | |
Altura H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Altura H2 | 12,7 mm | |
Tração de afastamento máxima | 26,9 mm | |
indicado para tamanho de chave de sextavado interior | 6 mm | |
binário de aperto máximo | 14,5 Nm | |
Força de fixação | 8,9 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370010 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368871001 | |
Número do fabricante | 81000 |