{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M6 | |
Comprimento L | 23,8 mm | |
Largura B | 18,6 mm | |
Altura H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Altura H2 | 9,5 mm | |
Tração de afastamento máxima | 20,3 mm | |
indicado para tamanho de chave de sextavado interior | 5 mm | |
binário de aperto máximo | 14,3 Nm | |
Força de fixação | 6,7 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370010 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368870752 | |
Número do fabricante | 80750 |