{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M10 | |
Tamanho de chave para disco sextavado | 21 mm | |
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 | 7 mm | |
Tamanho da chave2 | 5 mm | |
Curso do excêntrico S1 | 1,6 mm | |
Altura do disco H | 6,4 mm | |
Comprimento L | 30,5 mm | |
Força de fixação | 9 kN | |
binário de aperto máximo | 28 Nm | |
binário de aperto máximo do parafuso de bloqueio | 35 Nm | |
Tipo de produto | Grampo excêntrico |
Número do artigo | 370009 14 | |
EAN/GTIN | 4046368509287 | |
Número do fabricante | 50428 |