{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Tamanho de chave para disco sextavado | 21 mm | |
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 | 5 mm | |
Tamanho da chave2 | 4 mm | |
Curso do excêntrico S1 | 1 mm | |
Altura do disco H | 4,8 mm | |
Comprimento L | 27,9 mm | |
Força de fixação | 3,6 kN | |
binário de aperto máximo | 11,3 Nm | |
binário de aperto máximo do parafuso de bloqueio | 17 Nm | |
Tipo de produto | Grampo excêntrico |
Número do artigo | 370009 12 | |
EAN/GTIN | 4046368509263 | |
Número do fabricante | 50426 |