{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M16 | |
Tamanho de chave para disco sextavado | 30 mm | |
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 | 12 mm | |
Curso do excêntrico S1 | 2,5 mm | |
Medida A | 15 mm | |
Altura do disco H | 12,7 mm | |
Comprimento da rosca L | 27 mm | |
Força de fixação | 27 kN | |
binário de aperto máximo | 88 Nm | |
Tipo de produto | Grampo excêntrico |
Número do artigo | 370005 M16 | |
EAN/GTIN | 4046368503360 | |
Número do fabricante | 50216 |