Grampo excêntrico, Rosca M: M10

N.º do artigo: 370005 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,71 € / Peça
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M10
Tamanho de chave para disco sextavado 20 mm
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 7 mm
Curso do excêntrico S1 1,6 mm
Medida A 10,2 mm
Altura do disco H 6,4 mm
Comprimento da rosca L 20 mm
Força de fixação 9 kN
binário de aperto máximo 28 Nm
Tipo de produto Grampo excêntrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370005 M10
EAN/GTIN 4046368503308
Número do fabricante 50210

Descrição

Versão:

  • Baixas exigências de espaço, resultando em poucos contornos de interferência.
  • Fixação de peças de qualquer forma.

Anilha de latão sextavada com parafuso excêntrico de aço.

Material fornecido:

1 parafuso de aço, 1 disco de aperto.

Nota:

Para o terminal M 10, é necessária uma chave de fendas de ângulo hexágono tamanho 7!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta