{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 120 mm | |
Área de aperto b | 173 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Comprimento do corpo base a | 340 mm | |
Largura do corpo base B | 193 mm | |
Altura total c | 107 mm | |
Distância entre ranhuras de fixação | 160 mm | |
Largura das ranhuras de fixação | 17 mm | |
comprimento total máximo L4 | 556 mm | |
Peso | 20 kg | |
Código de cor para acessório adequado | Tornillo de banco BM gris | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número do artigo | 365038 120 | |
EAN/GTIN | 4067263112396 | |
Número do fabricante | 365038 120 |