Torno manual para perfuradoras com aperto excêntrico rápido 100

N.º do artigo: 365038 100
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 100 mm
Área de aperto b 143 mm
Altura do mordente C 32 mm
Comprimento do corpo base a 286 mm
Largura do corpo base B 174 mm
Altura total c 92 mm
Distância entre ranhuras de fixação 141 mm
Largura das ranhuras de fixação 17 mm
comprimento total máximo L4 474 mm
Peso 12,5 kg
Código de cor para acessório adequado Tornillo de banco BM azul
Tipo de produto Tornillo de banco para taladradoras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 365038 100
EAN/GTIN 4067263112389
Número do fabricante 365038 100

Descrição

Ejecución:

  • Design estável com fuso robusto.
  • Mordentes temperados e retificados.
  • Aperto preciso graças à guia de curso plano.
  • Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.
  • Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.

Aperto excêntrico rápido integrado com patente pendente para uma fixação segura na bancada da perfuradora.

Aplicación:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial.

Precisión:

Dentro de 0,10 mm.

Volumen de suministro:

Chave de aperto e três porcas deslizantes nos tamanhos 12, 14 e 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta