{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Gerardi 150 | |
Largura do mordente A | 150 mm | |
Peso | 32 kg | |
Comprimento total L | 580 mm | |
Área de aperto b | 360 mm | |
Altura do corpo base G | 50 mm | |
Altura do mordente C | 50 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
força de fixação máxima com 80 Nm | 30 kN | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362105 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001774279 | |
Número do fabricante | 3.23.20000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Prensa de bancada modular longo 150/2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 535,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
686,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 150 | HOLEX 150 modular |
Comprimento total L | 580 mm | 420 mm |
Peso | 32 kg | 34 kg |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | 16 mm |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | 16 mm |
Área de aperto b | 360 mm | 200 mm |
Tipo de produto | torno | torno |