{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 160 | |
Largura do mordente b | 164 mm | |
Altura do mordente h | 73 mm | |
Altura h1 | 24 mm | |
Comprimento do mordente l | 100 mm | |
Comprimento l1 | 34 mm | |
adequado para o código de cor | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361620 160 | |
EAN/GTIN | 4250364401241 | |
Número do fabricante | 6921704012231 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente com adaptador fix 160
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
661,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
696,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 164 mm | |
Comprimento do mordente l | 100 mm | |
Altura h1 | 24 mm | |
Comprimento l1 | 34 mm | |
adequado para o código de cor | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | PCV 160 |
Área de aperto | 130 mm - 250 mm | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |