Mordente com adaptador fix 125

N.º do artigo: 361620 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Largura do mordente b 126 mm
Altura do mordente h 58 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 85 mm
Comprimento l1 32 mm
adequado para o código de cor TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361620 125
EAN/GTIN 4250364401234
Número do fabricante 6921684012231

Descrição

Ejecución:

Asse com firmeza.

Aplicación:

  • Para alojamento de mordentes existentes ou de fabrico próprio.
  • Para alojamento de todos os mordentes HD n.º 362390 a 362600.

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-NC, Titan.

Volumen de suministro:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta