Ejecución:
Trilho guia endurecido indutivamente. Lado, parte superior e inferior retificadas.
Característica:
torno para sistema de fixação modular.
Maior curso de força para fixação segura de peças em bruto em combinação com uma função de tração descendente.
Mordentes com parafusos de cabeça cilíndrica M12.
8 mm de extremidade de fixação perdida com tração descendente, 3 mm com preensão.
Fixação possível perto da fibra neutra.
Os mordentes de aperto dos modelos anteriores são compatíveis.
Abertura de saída para líquido de refrigeração e aparas. Ranhuras de alinhamento precisas.
Rosca para encosto da peça e para extensão.
Força máxima de aperto 40 kN.
Característica:
Pode ser usado na vertical.
Ventaja:
Tensor multifunções de alta pressão preciso e potente.
- Fixação fiável de peças em bruto através de um fuso de alta pressão com curso de potência extra longo.
- Maquinação precisa das peças acabadas, corpo base maquinado em todos os lados.
Función:
Aperto apenas com uma chave dinamométrica ajustável (máximo de 30 Nm).
Com fuso de alta pressão especial e amplificador de potência mecânico.
Aplicación:
Para tensionamento convencional, tensionamento de aderência e tensionamento de baixa tensão. Fixação de em bruto, cortes por chama e de serra, graças à penetração dos elementos de preensão temperados e substituíveis na peça. Adequado para todos os materiais até uma resistência de 1000 N/mm 2. Pode ser usado horizontalmente e lateralmente.
Volumen de suministro:
Inclui 3 chaves de pinos, inserto de chave de caixa de 12 faces SW 14, 4 garras de aperto.
Partes opcionales:
Nota:
Extensão da largura de aperto possível com o corpo base n.º
360420 tam. 160.