Mordente superior liso 38

N.º do artigo: 361260 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 70 mm
b1 38 mm
Altura h1 27,1 mm
adequado para o código de cor TeleCentric
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361260 38
EAN/GTIN 4250364403054
Número do fabricante 6921544020031

Descrição

Ejecución:

Superfície de contacto de 3,5 mm, altura de aperto de 5 mm.

Idóneo para:

Torno de 5 eixos TeleCentric n.º 361255

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta