{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 70 mm | |
b1 | 100 mm | |
Altura h1 | 27,1 mm | |
adequado para o código de cor | TeleCentric | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361260 100 | |
EAN/GTIN | 4250364403108 | |
Número do fabricante | 6921544030031 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mordente superior liso 100
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
392,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
341,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
171,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
604,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
438,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura do mordente h | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Comprimento do mordente l | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Altura h1 | 27,1 mm | 20 mm | 20 mm | ||
adequado para o código de cor | TeleCentric | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 |
Número de ranhuras para insertos | 4 | ||||
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |