{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | T-Rex | |
Tipo | 125 | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
Binário | 30 Nm | |
Peso | 18 kg | |
Comprimento total L | 256 mm | |
Largura do corpo base B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Ranhura longitudinal l H8 | 30 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
furo de fixação u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Código de cor para acessório adequado | T-Rex | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 361202 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401951 | |
Número do fabricante | 6921888000155 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC braçadeira de alta pressão T-Rex 125
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 782,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
2 479,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
2 696,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
1 760,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor para acessório adequado | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Comprimento total L | 256 mm | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Peso | 18 kg | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Força de fixação até máximo | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | torno | torno | torno | torno |