Mordente central 0

N.º do artigo: 361111 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para largura de mordente 0 mm
Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 85 mm
Comprimento do mordente l 80 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361111 0
EAN/GTIN 4045197953513
Número do fabricante 361111 0

Descrição

Ejecución:

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123361137.

Aplicación:

Para a voltagem múltipla. Componentes com diferentes comprimentos também podem ser apertados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta