{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; Basic; HD-Allmatic; Titânio; Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de produto | Encosto de peça |
Número do artigo | 360555 | |
EAN/GTIN | 4250364400817 | |
Número do fabricante | 6921285650144 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Encosto de peça
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
186,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
207,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
321,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura total | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm | |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; Basic; HD-Allmatic; Titânio; Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titânio; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titânio; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Altura útil N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm | |
Distância entre eixos S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Tipo de produto | Encosto de peça | Encosto de peça | Encosto de peça |