{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura útil N | 145 mm - 175 mm | |
Altura total | 210 mm - 240 mm | |
Distância entre eixos S A | 80 mm - 110 mm | |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titânio; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de produto | Encosto de peça |
Número do artigo | 360432 150 | |
EAN/GTIN | 4062406640439 | |
Número do fabricante | 360432 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encosto de peça, tridimensional 150
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
207,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
321,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura total | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titânio; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titânio; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Altura útil N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm |
Distância entre eixos S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Tipo de produto | Encosto de peça | Encosto de peça |