Braçadeira cêntrica pneumática 160

N.º do artigo: 360180 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de fixação até máximo 22,5 kN
Potência máxima de ar comprimido 9 bar
Peso 12,2 kg
Largura do mordente A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Altura H 99,2 mm
Curso de fixação 8,5 mm
adequado para o código de cor PCV 160
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360180 160
EAN/GTIN 4062406198732
Número do fabricante 360180 160

Descrição

Ejecución:

  • Curso ajustável + 5 mm por lado.
  • Força de aperto continuamente ajustável até 22,5 kN. Soma aritmética = 45 kN.
  • Mesmo em caso de perda de ar comprimido, o grampo central tem uma leve pré-carga (cerca de 60 kg) para garantir o posicionamento seguro da peça de trabalho, por exemplo, para trocar de mesa.

Aplicación:

Para fixação central de componentes. Adequado para operação automatizada através de discos de sujeição de 4 canais, mas também através de ligações laterais.

Partes opcionales:

Programa de mordentes n.º 360183360187.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta