{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de fixação até máximo | 10 kN | |
Potência máxima de ar comprimido | 9 bar | |
Peso | 14,8 kg | |
Largura do mordente A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Altura H | 95 mm | |
Curso de fixação | 6 mm | |
Calibre de pontas em cruz | 200 mm | |
adequado para o código de cor | PCV 100 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360180 100/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572952 | |
Número do fabricante | 360180 100/4 |