Ejecución:
- Todas as superfícies funcionais retificadas com precisão, precisão de emparelhamento de 0,03 mm.
- A calha de base e os mordentes têm a superfície endurecida.
- Design modular compacto, força de tensão elevada até 40 kN, binário de aperto máximo de 50 Nm.
- Padrão de perfuração de fixação para sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp (calibre 200 mm) de série, ou possível através de placas de fixação/reticuladas ou garras de aperto.
- Uma régua na superfície da calha de base permite que os acessórios de fixação sejam posicionados no dentado da calha de aperto de forma rápida e repetida.
- Calibres variáveis possíveis através de conetores em cruz.
- Fixação convencional e de aperto possível.
- Área de aperto extensível individualmente.
- Fixação fácil através de uma chave dinamométrica.
Aplicación:
- Processamento de 5 lados em centros de processamento de múltiplos eixos.
- Como solução económica para utilização com o sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp, em sistemas de paletização ou de automatização ou diretamente na mesa da máquina ou em torres de fixação.
Partes opcionales:
Variantes de mordentes de aperto, tira magnética, encosto da peça, ver n.º360112 até
360129. Chave dinamométrica n.º656050 tam.60, pino de aperto n.º360025 tam.18M16, garra de aperto n.º
360127.